Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug hydraulisch, mit Pumpe, 16 - 625 mm², 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-HK252EL380
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HK252EL380
EAN/GTIN:
     4012078342407
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
hydraulisches press-schneidsystem k...
hydraulisches press-schneidsystem
Presskopf in H-Form. Durch Transportwagen und extrem langem Kabel für den mobilen Einsatz geeignet. Für auswechselbare Einsätze der Serie 25, Breitpressung. Presskopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Elektronische Steuerung mit Drehstrommotor. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Fußschalter für elektrohydraul. Pumpen EHP 2 bis EHP 4 und HK 12/2 EL (FTA1), Transportwagen für elektrohydraulische Pumpe EHP 2 (TW50).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16 mm² | 625 mm²
Länge:
3040 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Presswerkzeug, Presszange, Crimpwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.499,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.593,72*
€ 11.416,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.567,47*
€ 11.385,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.499,58*
€ 11.304,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.