Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14 mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15806544
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     GR4738
EAN/GTIN:
     4012078038454
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 2,5mm² blau klauke
aderendhülsen klauke
aderendhülse 2,5mm² blau
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 8,13*
23 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,78*
€ 8,14*
7 Tage
31
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 8,21*
1 Tag
74
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,90*
€ 8,31*
3 Tage
6
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,13*
€ 8,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.