Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 1,5 mm², M4, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1886-M0017148
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     92R4
EAN/GTIN:
     4012078001540
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Kl. 5. Mit Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Kabels. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
4
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
2300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11908*
€ 0,16708*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11986*
€ 0,16786*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1223*
€ 0,1703*
10 Tage
1300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1289*
€ 0,1799*
3 Tage
4219
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16708*
€ 0,19883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15208*
€ 0,18098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14108*
€ 0,16789
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11908*
€ 0,14171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,708* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.