Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40057708 Herst.-Nr.: 87110 EAN/GTIN: 4012078024006 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Zum Durchschleifen von Klemmen. Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen. Weitere Informationen: | | Bauform: | Zwillings-Aderendhülse | Nennquerschnitt: | 1 mm² | Hülsenlänge: | 10 mm | Isoliert: | ja | Isolationswerkstoff: | Polypropylen | Halogenfrei: | ja | Farbe: | rot | Werkstoff: | Kupfer | Oberfläche: | verzinnt | Für kurzschlussfeste Leitungen: | nein | Mit Kennzeichnungsfahne: | nein | Bandware: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zwillingsaderendhülse, Kabelendhülse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0249* | € 0,0359* | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0249* | € 0,0361* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0252* | € 0,0361* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,02709* | € 0,03859* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,02753* | € 0,03903* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|