Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker isoliert, 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-8303B
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8303B
EAN/GTIN:
     4012078372626
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
PA
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1421*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.