Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker isoliert, 4,8x0,8 mm, 0,5-1 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-55807386
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8203B
EAN/GTIN:
     4012078450218
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
PA
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachstecker rot klauke, flachkabelschuh, klauke flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1421*
€ 0,1941*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1455*
€ 0,2005*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,15117*
€ 0,20617*
7 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1502*
€ 0,2062*
2 Tage
1072
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.