Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Elastik, 6,3x0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-816
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     816
EAN/GTIN:
     4012078491143
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
klauke flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Elastik-Leitungsverteiler mit Flachsteckern 6.3x0.8mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stecker, Verbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3773*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5373*
€ 0,63939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4673*
€ 0,55609
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3773*
€ 0,44899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.