Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Elastik, 2 x 2,8x0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-8102
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8102
EAN/GTIN:
     4012078482707
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Mit Flachsteckern 2,8 x 0,8 mm. 2-polig. Weitere Polzahlen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, klauke flachkabelschuh, flachkabelschuh, Steckverbinder, Leitungsverteiler, Verbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6382*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8682*
€ 1,03316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.