Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Elastik, 12 x 2,8x0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25307559
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     81012
EAN/GTIN:
     4012078482714
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
klauke flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Mit Flachsteckern 2,8 x 0,8 mm. 12-polig. Weitere Polzahlen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Verbinder, Leitungsverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,691*
€ 5,051*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,71527*
€ 5,06527*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8547*
€ 5,2547*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,9453*
€ 5,3653*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,2395*
€ 5,7395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,051*
€ 6,01069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,681*
€ 5,57039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,161*
€ 4,95159
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,691*
€ 4,39229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.