Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Elastik, 2 x 4,8x0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-8052
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8052
EAN/GTIN:
     4012078482721
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Mit Flachsteckern 4,8 x 0,8 mm. 2-polig. Weitere Polzahlen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, klauke flachkabelschuh, flachkabelschuh, Steckverbinder, Leitungsverteiler, Verbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3882*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.