Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Elastik, 1 x 4,8x0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-8051
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8051
EAN/GTIN:
     4012078024921
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Mit Flachsteckern 4,8 x 0,8 mm. 1-polig. Weitere Polzahlen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, klauke flachkabelschuh, flachkabelschuh, Steckverbinder, Leitungsverteiler, Verbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20594*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28594*
€ 0,34027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25594*
€ 0,30457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23594*
€ 0,28077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22594*
€ 0,26887
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20594*
€ 0,24507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.