Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrohrkabelschuh für feindrähtige Leiter, 50 mm², M8, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0082267
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     746F8
EAN/GTIN:
     4012078470001
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Rohrkabelschuh
klauke rohrkabelschuh 50mm²
presskabelschuh klauke
Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Winkelrohrkabelschuh, Kabelschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,87262*
€ 2,51262*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9491*
€ 2,5891*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,59*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,59*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,86*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,51262*
€ 2,99002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32262*
€ 2,76392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19262*
€ 2,60922
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87262*
€ 2,22842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,8155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.