Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverteiler, nicht-isoliert, 6,3x0,8 mm, CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-725
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     725
EAN/GTIN:
     4012078026154
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Nach DIN 46247 Teil 3. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, klauke flachkabelschuh, flachkabelschuh, Steckverteiler, Verteiler, Verbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1485*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.