Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 0,75 mm², 15 mm Länge, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-85806057
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7115V
EAN/GTIN:
     4012078018807
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01211*
€ 0,01741*
26 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01323*
€ 0,01913*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0137*
€ 0,0196*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01517*
€ 0,02167*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,01523*
€ 0,02173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01741*
€ 0,02072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.