Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder isoliert, 0,5-1 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-670
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     670
EAN/GTIN:
     4012078000512
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stoßverbinder klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
AWG-Bereich:
17 | 20
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
rot
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0793*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.