Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder, 10 mm², Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder, 10 mm², Nickel
Stoßverbinder, 10 mm², Nickel
Artikel-Nr.:
     C3686-65R
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     65R
EAN/GTIN:
     4012078055482
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stoßverbinder klauke
Für hohe Temperaturen bis 650 °C geeignet. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Reinnickel. 10 mm².
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
10 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
ja
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Nickel
Oberflächenschutz:
blank
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2005*
€ 3,8086
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7305*
€ 3,2493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.