Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkabelschuh, gestanzt, 16 - 25 mm², M8, 2 Schrauben, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-574R8BK
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     574R8BK
EAN/GTIN:
     4012078475334
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 mm² | 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 mm² | 25 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1357*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8857*
€ 4,62398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8657*
€ 4,60018
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6257*
€ 4,31458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4257*
€ 4,07658
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1357*
€ 3,73148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.