Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, 70 mm², 37 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40069136
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     48121
EAN/GTIN:
     4012078047241
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
70 mm²
Hülsenlänge:
21 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5959*
€ 0,8159*
8 Tage
75
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,596*
€ 0,816*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5964*
€ 0,8164*
3 Tage
4931
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,62*
€ 0,85*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63441*
€ 0,86441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8159*
€ 0,97092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7859*
€ 0,93522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,3975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.