Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6808-1751823
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     47612
EAN/GTIN:
     4012078023849
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 10mm²
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 10mm2
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
5100
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,034*
€ 0,0465*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0338*
€ 0,0465*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03524*
€ 0,04834*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0356*
€ 0,0486*
7 Tage
32400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0355*
€ 0,0487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.