Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert für kurzschlusssichere Leitungen, 6 mm², 17,5 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517I-25807201
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     43512
EAN/GTIN:
     4012078038690
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse 6qmm gelb
aderendhülsen klauke
aderendhülse 6mm²
Für kurzschlusssichere Leitungen (z.B. NSGAFÖU). Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Farbkodierte Querschnittszuordnung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0759*
€ 0,1043*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0761*
€ 0,1045*
8 Tage
2400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0766*
€ 0,1046*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0811*
€ 0,1113*
2 Tage
1400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08421*
€ 0,11571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.