Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², mit Fahne


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     6232-1821491
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     3728
EAN/GTIN:
     4012078023597
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Kennzeichnungssystem für max. 6 Bezeichnungsringe. Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
ja
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,09934*
€ 0,11844*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,89*
€ 12,84*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 73,18*
€ 86,91*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 84,69*
€ 100,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 88,41*
€ 103,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,11844*
€ 0,14094
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,09934*
€ 0,11821
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,09934* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 118,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.