Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder von Al 16 mm² rm/sm auf Cu 16 mm² rm/sm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-323R16
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     323R16
EAN/GTIN:
     4012078538237
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke stossverbinder 25mm²
Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Anschluss zugentlasteter Aluminium- und Kupferverbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25 mm²
Cu-Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
12/20 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, klauke quetschverbinder, Pressverbinder, Alcuverbinder, Verbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,1875*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37076*
€ 15,9112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31076*
€ 15,8398
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,2775*
€ 15,80023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8375*
€ 14,08663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1575*
€ 13,27743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5075*
€ 12,50393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1875*
€ 10,93313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.