| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-288R35 Herst.-Nr.: 288R35 EAN/GTIN: 4012078477932 |
| |
|
| | |
| Im Nennquerschnittsbereich Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Weitere Informationen: | | Querschnittsform: | rund/sektorförmig | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: | 95 mm² | Reduzierter Al-Nennquerschnitt: | 35 mm² | Anschluss als Cu-Bolzen: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Für zugfeste Verbindungen: | nein | Geeignet für Al/St-Seile: | ja | Geeignet für Aldrey-Seile: | nein | Ölstopp/Mittelsteg: | nein | Spannungsreihe: | 12/20 kV | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |