Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse nicht-isol., 6,3x0,8 mm mit Rastzunge, 4-6 mm², CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-2750
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2750
EAN/GTIN:
     4012078001199
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
klauke flachsteckhülse 6mm²
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Nach DIN 46340, Blatt 3. Mit Rastzunge zum Einrasten in Gehäuse. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 mm² | 6 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0762*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.