Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 70 mm² rm/sm, 95 mm² se, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-267R10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     267R10
EAN/GTIN:
     4012078537254
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
18
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nach DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, presskabelschuh klauke, presskabelschuh, AL-Presskabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8675*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1743*
€ 7,34742
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,2175*
€ 5,01883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1175*
€ 4,89983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9775*
€ 4,73323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6875*
€ 4,38813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4375*
€ 4,09063
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8675*
€ 3,41233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.