Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder DIN 48085, 120 mm², zugfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-249R
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     249R
EAN/GTIN:
     4012078478175
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Nach DIN 48085, Teil 2. Für zugfeste Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff AlMgSi 1w .
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Spannungsreihe:
12/20 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Al-Pressverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.