Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker nicht-isol. DIN 46342 Teil 1, 6,3x0,8 mm B-d: 4,3 mm, CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-2140
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2140
EAN/GTIN:
     4012078026093
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
klauke flachkabelschuh
Nach DIN 46342 Teil 1. Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05998*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,05998*
€ 0,07138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.