Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 150 mm² rm/sm, 185 mm² se, M12, Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-210R12
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     210R12
EAN/GTIN:
     4012078537728
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
25
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nach DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, klauke presskabelschuh m12, presskabelschuh klauke, presskabelschuh, AL-Presskabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0814*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,5714*
€ 5,43997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4514*
€ 5,29717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1914*
€ 4,98777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9114*
€ 4,65457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6514*
€ 4,34517
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0814*
€ 3,66687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.