Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40057150 Herst.-Nr.: 20R EAN/GTIN: 4012078005012 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 4 mm² | AWG-Bereich: | 11 | Ausführung: | Normalausführung | Hülsenform: | lang | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | nein | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): | nein | Geeignet für Lackdraht: | nein | Geeignet für Rundleiter: | ja | Geeignet für Flachleiter: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Oberfläche: | verzinnt | Isolation: | ohne | Spannungsreihe: | bis 10 kV | Verbindungsart: | Stoßverbinder | Anzahl der Abzweige: | 2 | Für zugfeste Verbindungen: | nein | Ölstopp/Mittelsteg: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1687* | € 0,2327* | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1696* | € 0,2328* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,16* | € 0,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,1654* | € 0,2454* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,16617* | € 0,24617* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|