Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker nicht-isol., DIN 46342 Teil 1, 6,3x0,8 mm, 45° gew., CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-2080
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2080
EAN/GTIN:
     4012078025973
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
klauke flachkabelschuh
Nach DIN 46342 Teil 1. Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0629*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.