Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker nicht-isoliert, 6,3x0,8 mm, 45° gewinkelt, CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25850221
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2075
EAN/GTIN:
     4012078025966
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, klauke flachkabelschuh, flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0645*
€ 0,0905*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06445*
€ 0,09075*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0668*
€ 0,0945*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0685*
€ 0,0959*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0712*
€ 0,1002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.