Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker nicht-isoliert, 2,8x0,8 mm, 60° gewinkelt, CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-2040
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2040
EAN/GTIN:
     4012078025881
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker klauke
Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0639*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.