Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder Normalausführung, 2,5 mm², Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40057033
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     19R
EAN/GTIN:
     4012078005005
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
AWG-Bereich:
13
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1419*
€ 0,1969*
7 Tage
1700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,143*
€ 0,197*
1 Tag
800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14435*
€ 0,19835*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1477*
€ 0,2047*
2 Tage
7520
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,15*
€ 0,206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.