Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse nicht-isoliert, 4,8x0,5 mm, 0,5-1 mm², CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-18202
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     18202
EAN/GTIN:
     4012078025737
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0686*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1502*
€ 0,1787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.