Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 16 mm², 23,5 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-17712
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17712
EAN/GTIN:
     4012078023542
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse 16qmm 16qmm iso...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Elfenbein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1226*
€ 0,1459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.