Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 21,5 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517I-45807230
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17612
EAN/GTIN:
     4012078000178
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 10mm²
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 10mm2
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0369*
€ 0,051*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0511*
7 Tage
3900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0391*
€ 0,0539*
1 Tag
4300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03988*
€ 0,05518*
2 Tage
8880
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0401*
€ 0,0553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.