Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 24,4 mm Länge


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-172RL
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     172RL
EAN/GTIN:
     4012078023160
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke aderendhülsen isoliert, Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02531*
  
Preis gilt ab 750.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,02531* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,03301*
€ 0,03928
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,03191*
€ 0,03797
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,02811*
€ 0,03345
pro Paket
ab 750000 Pakete
€ 0,02531*
€ 0,03012
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.