Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07F1327 Herst.-Nr.: 16B EAN/GTIN: 4012078799454 |
| |
|
| | |
| Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 16 mm² | AWG-Bereich: | 5 | Ausführung: | Normalausführung | Hülsenform: | lang | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | nein | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): | nein | Geeignet für Lackdraht: | nein | Geeignet für Rundleiter: | nein | Geeignet für Flachleiter: | nein | Werkstoff: | sonstige | Oberfläche: | verzinnt | Isolation: | ohne | Spannungsreihe: | bis 10 kV | Verbindungsart: | Stoßverbinder | Anzahl der Abzweige: | 2 | Für zugfeste Verbindungen: | nein | Ölstopp/Mittelsteg: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,55* | € 0,78* | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5725* | € 0,8025* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,5865* | € 0,8265* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5944* | € 0,8344* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,52* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|