Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert 0,34 mm², 10,4 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-B122G68
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     168T
EAN/GTIN:
     4012078023016
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.35 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02036*
€ 0,02786*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0193*
€ 0,0279*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0195*
€ 0,0281*
7 Tage
11200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0195*
€ 0,0282*
3 Tage
7200
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0208*
€ 0,0285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02786*
€ 0,03315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02036*
€ 0,02423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.