Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 50 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15805672
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     156R
EAN/GTIN:
     4012078005241
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
50 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5491*
€ 0,7191*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5502*
€ 0,7202*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,73*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5654*
€ 0,7354*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,59*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.