Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5382E-130744
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     151R
EAN/GTIN:
     4012078005197
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Bereich:
10
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0613*
€ 0,0876*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0687*
€ 0,0971*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0722*
€ 0,1032*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06861*
€ 0,10601*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,079*
€ 0,1128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,0997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,0946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.