Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder DIN 46267, 16 mm², blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517I-45857769
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     123RBK
EAN/GTIN:
     4012078014526
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Nach DIN 46267, Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Bereich:
5
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Pressverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5991*
€ 0,7591*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60103*
€ 0,76103*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6463*
€ 0,8163*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6622*
€ 0,8222*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,67*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.