Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Rührschüssel
>
Artikel
Emsa Superline Backset 3-teilig - Messbecher, Rührtopf, Quirltopf weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-2158031000
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
2158031000
EAN/GTIN:
4009049164373
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
SUPERLINE Weiá/Transparent - bestehend aus Rührtopf 2 L, Quirltopf 1,2 L, Maákanne 1 L - Praktischer Gummiring im Boden für sicheren Stand - Qualitativ hochwertige Backartikel - Auch zum Backen mit Kindern optimal geeignet
... >
Emsa
>
Küche leicht gemacht
>
Backen
Weitere Suchbegriffe:
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
Rühr-Schüssel
,
Rührschüssel
,
küchen messbecher
,
Backen
,
Rührtopf
,
Quirltopf
,
Maákanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Superline Ei-Anstecher, Kunststoff, weiss
Emsa
2234001200
€ 4,47*
Ähnlich
Emsa Superline Mess- und Mixbecher mit Deckel, 1,25l, transparent
Emsa
2153120400
€ 13,54*
Ähnlich
Emsa Superline Messbecher, 0,5l, Kunststoff transparent
Emsa
2206050000
€ 8,19*
Ähnlich
Emsa Superline Messbecher, 0,5l, Kunststoff transparent
Emsa
2217050000
€ 7,55*
Ähnlich
Emsa Superline Messbecher, 1,0l, Kunststoff transparent
Emsa
2217100000
€ 25,44*
Ähnlich
Emsa Superline Zitruspresse 0,4l, Kunststoff, transparent und weiss
Emsa
2227141200
€ 6,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.