Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS HRI 330W 2X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321810373
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321810373
EAN/GTIN:
     4008321810373
Suchbegriffe:
Display
Halogen
Halogenlampe
Metalldampflampe
Produktvorteile: Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Lampeninnendruck. Helles Licht für brillante Lichteffekte. Lange Lebensdauer. Leichte und kompakte Reflektorlampen mit EVG. Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung. Einfacher Lampenwechsel. Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
330.00 W
Lampenspannung:
65.0 V
Lichtstrom:
15000 lm
Farbtemperatur:
7400 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
1.0 mm
Reflektordurchmesser:
56.0 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.