| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-VE2-075-1000 Herst.-Nr.: VE2-075-1000 EAN/GTIN: 4059312088264 |
| |
|
| | |
| - Transparente Kleberonden (wieder ablösbar) mit einem Durchmesser von 75 mm für den zuverlässigen Verschluss Ihrer Produkte und Verpackungen
- Polypropylen-Etikettenmit Rollenbreite 80 mm und RollenaußenØ 137 mm eignen sich ideal für widerstandsfähige Verklebungen - Wisch-, kratz- und reißfest
- Lieferumfang: 1000 Verschluss-Klebepunkte transparent auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Mit handelsüblichen Folienstiften können Sie die transparenten Siegel Aufkleber bei Bedarf individuell kennzeichnen
- Weitere Anwendungen: Klebeetiketten, Verschlusspunkte, Sicherheitsetiketten, Schmucketiketten, Siegeletiketten
Die wieder ablösbaren Verschlussetiketten mit dem Durchmesser 75 mm bestehen aus einer speziellen Polypropylen-Folie. Dieses Material bewirkt eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien und ist somit ein beständiger und zuverlässiger Verschluss Ihrer Produkte. Die transparente und klare Oberflächenbeschaffenheit der Schutzetiketten ermöglicht einen fast unsichtbaren und sicheren Verschluss von Produkt- und Verkaufsverpackungen, ohne das Gesamtbild des Designs zu beeinflussen. Neben der Funktion als Verschlussetikett sind die Klebepunkte auch als Schutzlaminat für Prüfplaketten, Garantiesiegel und weitere runde Etiketten geeignet. Denn durch die Polypropylen Folie kann die Widerstandskraft von weniger robusten Materialien wie Papier verstärkt werden. Die Siegeletiketten sind nicht für die Bedruckung in einem Etikettendrucker ausgelegt. Allerdings können Sie die Etiketten mit einem handelsüblichen, wasserfesten Folienstift individuell beschriften. Dadurch sind Ihre Produkte genau zuordenbar und es kommt zu keinen Verwechslungen mehr. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Verschlussetiketten | Materialname: | Folie | Farbe: | transparent | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Klebstoff: | ablösbar | Rollenaußen-Ø: | 137 mm | Rollenbreite: | 80 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Verschlussetikett, wiederablösbare Etiketten, etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Verschluss-Etiketten, Verschlussetiketten, transparente Etiketten, Runde Etiketten, Verpackungsetiketten, Verpackungsetikett, Verpackungskennzeichnung |
| | |
| |