| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-V45-150X050LRD-500-B1 Herst.-Nr.: V45-150X050LRD-500-B1 EAN/GTIN: 4059312064183 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten in 150 x 50 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (rot) selbstklebend mit Aufdrucktext: Bruchgefahr! Danger of Breaking - Nicht werfen! Do not drop, Piktogramm: Glas, Vorsicht zerbrechlich
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
500 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Bruchgefahr! Danger of Breaking - Nicht werfen! Do not drop" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 150 x 50 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Papier (rot) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Artikelnummer: V45-150X050LRD-500-B1 Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Materialname: | Papier | Farbe: | rot | Breite: | 150 mm | Höhe: | 50 mm | Aufdrucktext: | Bruchgefahr/Nicht werfen/Fragile/Vor Nässe schützen | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 54 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Packstückorientierung Vorsicht nicht werfen, Verpackungsetikett Vorsicht nicht werfen, Verpackungskennzeichen Vorsicht nicht werfen, Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich, Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich, Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett zerbrechlich, labelident warnetiketten, warnetikett papier, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten |
| | |
| |