| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-V42-210X148LRD Herst.-Nr.: V42-210X148LRD EAN/GTIN: 4251322394940 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten in 210 x 148 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (rot) selbstklebend mit Aufdrucktext: Nicht belasten! Do not stack!
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
500 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Nicht belasten! Do not stack!" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 210 x 148 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert und verfügen über eine Trägerperforation. Versandaufkleber aus Papier (rot) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Artikelnummer: V42-210X148LRD Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Materialname: | Papier | Farbe: | rot | Breite: | 210 mm | Höhe: | 148 mm | Aufdrucktext: | Nicht belasten/Do not stack | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Trägerperforation: | Trägerperfo. | Rollenbreite: | 152 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Packstückorientierung Nicht Belasten, Verpackungsetikett Nicht Belasten, Verpackungskennzeichen Nicht Belasten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten rot, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten |
| | |
| |