Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot-schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot-schwarz
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot-schwarz
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot-schwarz
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot-schwarz
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot-schwarz
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot-schwarz
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot-schwarz
Artikel-Nr.:
     C3500-V23-051X025LRD-1000
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     V23-051X025LRD-1000
EAN/GTIN:
     4059312063971
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Hinweisetiketten in 51 x 25 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
  • Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
  • Lieferumfang: 1000 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Paketaufkleber (rot-schwarz) selbstklebend mit Aufdrucktext: Lieferschein innenliegend! Packing list inside
  • Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen

1.000 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Lieferschein innenliegend! Packing list inside" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken.
Die Aufkleber in der Größe 50,8 x 25,4 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert.
Versandaufkleber aus Papier (rot-schwarz) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit.
Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger.
Artikelnummer: V23-051X025LRD-1000
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versandetikett
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
rot-schwarz
Breite:
50,8 mm
Höhe:
25,4 mm
Aufdrucktext:
Lieferschein innenliegend/Packing list inside
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenbreite:
54 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adressaufkleber rolle, adressaufkleber, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00459* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,73*
€ 13,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.