| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-TA002F-500 Herst.-Nr.: TA002F-500 EAN/GTIN: 4059312064893 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Transportetiketten (B x H) 100 x 100 mm für die Kennzeichnung von Transportgütern
- Gefahrgutaufkleber aus Polyethylen für einen zuverlässigen Halt während des gesamten Transportweges
- Lieferumfang: 500 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Rollenbreite: 104 mm
- Aufdrucktext der Versandhinweis Haftetiketten: ; Piktogramm: E-Symbol; LQ-E (excepted quantities)
- Verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, Versandaufkleber
Transportaufkleber (weiß) für die Kennzeichnung Ihrer Transportgüter (Piktogramm: E-Symbol, LQ-E (excepted quantities)). Die Aufkleber aus Polyethylen in der Größe 100 x 100mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert . Die permanent klebenden Etiketten garantieren einen sicheren & zuverlässigen Halt über die gesamte Strecke des Transportweges und besitzen eine hohe Endfestigkeit. Hauptanwendung finden diese Etiketten beim Bekleben Ihrer Transportobjekte. Außerdem sind sie verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, etc. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Transportaufkleber | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, labelident warnetiketten, haft etiketten, haftetiketten durchmesser 100 mm, Gefahrgutzettel Batterie, Gefahrzettel Batterie, Gefahrgut-Aufkleber UN, Gefahrgut-Etiketten UN, Gefahrgutaufkleber UN, Batterieaufkleber, Lithium Battery, Warn-Klebeetikett, Aufkleber Gefahrgut Lithium Batterien |
| | |
| |