Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Armor Armor AXR1, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T60859IO
Artikel-Nr.:
     C3500-T60859IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T60859IO
EAN/GTIN:
     4059312149972
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle,Thermotransferf...
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 25 Rolle(n) Armor AXR1
  • Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 60 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das Armor AXR1 bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
Armor AXR1
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Innenwicklung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.